Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HX72 Star E-uttag 1/4 tum Drive E7 | AF6TWA

WESTWARD 20HX72 Star E Socket 1/4 Inch Drive E7

Finns i lager
Artikel: AF6TWA Modell: 20HX72
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStar E-uttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvart fosfat
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Total längd49 / 50 "
SAE eller metriskSAE
StorlekE7
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 20HX69 Star E-uttag 1/4 tum Drive E4 | AF6TVX 20HX691 / 2 "E412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HX72 Star E Socket 1/4 Inch Drive E7
34SEK /enhet