Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21ML31 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1 tum höghastighetsstål jämnt | AB6GMY

WESTWARD 21ML31 Countersink 6 flöjter 82 grader 1 tum Höghastighetsstål jämnt

Finns i lager
Artikel: AB6GMY Modell: 21ML31

Få det Maj 15, Onsdag
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
Klippkapacitet1"
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialHSS
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 21ML18 försänkare 6 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "384SEK
WESTWARD 21ML19 försänkare 6 rännor 82 grader 1/4 höghastighets stål obelagd | AB6GMK 21ML191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N / A81SEK
WESTWARD 21ML21 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"175SEK
WESTWARD 21ML23 Försänkning 6 flöjt 82 grader 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "342SEK
WESTWARD 21ML27 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1/2 höghastighetsstål jämnt | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"131SEK
WESTWARD 21ML28 Försänkning 6 rännor 82 grader 3/4 höghastighetsstål jämnt | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "193SEK
WESTWARD 21ML30 försänkare 6 rännor 82 grader 5/8 höghastighetsstål jämnt | AB6GMX 21ML305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21ML31 Countersink 6 flöjter 82 grader 1 tum Höghastighetsstål jämnt
631SEK /enhet