Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21ML97 Slipskiva Diameter 5 Inch Grit 400 23/32 In | AB6GPA

WESTWARD 21ML97 Slipskiva Diameter 5 Inch Grit 400 23/32 In

Finns i lager
Artikel: AB6GPA Modell: 21ML97
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialDiamant
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialFiber
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.5"
GradeÄnden
Grit400
Max. Varvtal4000
Monteringshålstorlek23 / 32 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekSlipmaterialSlipande typFärgSkiva Dia.GradeGritMax. Varvtalförp. Antal.Pris
WESTWARD 10Z937 Arbor slipskiva 4-1/2 tum 50 korn - förpackning med 25 | AA2TAC 10Z9377 / 8 "AluminiumoxidStängd rockRödbrun4.5 "Grov5011,0002556SEK
WESTWARD 21ML90 Slipskiva Diameter 4 Inch Grit 60 5/8 In | AB6GNT 21ML905 / 8 "KiselkarbidStängd rock, hartsbundenSvart4"Medium6013700121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21ML97 Slipskiva Diameter 5 Inch Grit 400 23/32 In
305SEK /enhet