Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Ounce 13-1 / 2 In | AB6YFK

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 Uns 13-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB6YFK Modell: 22PN72
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter2.125 "
HandleLåg kolstål, PVC-lock
Hantera färgBlå
Hantera materialPVC över stål
HuvudfärgBlå
Head Längd3.875 "
HuvudmaterialLågkolstål, PVC-lock m / stålskott
Huvudvikt32 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd13.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHuvudviktAnsiktsdiameterHandleTotal längdHantera färgHantera materialHuvudfärgHead LängdPris
WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, Steel/PVC, 64 Oz Head, 14-3/8 "Length | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Låg kolstål, PVC-lock14.375 "BlåPVC över stålBlå5.25 "512SEK
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Låg kolstål, PVC-lock13.75 "BlåPVC över stålBlå4.875 "403SEK
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel/pvc 8 Ounce 10-5/8 In | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Låg kolstål, PVC-lock10.625 "BlåPVC över stålBlå3.125 "142SEK
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb stål med gummi | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Stål täckt med gummi12.5 "SvartGummi över stålSvart3.625 "241SEK
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb stål med gummi | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Stål täckt med gummi16.5 "SvartGummi över stålSvart4.38 "323SEK
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Stål täckt med gummi11.5 "SvartGummi över stålSvart3.25 "179SEK
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Stål täckt med gummi14.875 "SvartGummi över stålSvart5"458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 Uns 13-1/2 In
331SEK /enhet