Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb stål med gummi | AE2NRJ

WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb stål med gummi

Finns i lager
Artikel: AE2NRJ Modell: 4YR64Korsreferens: 24AK46
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleStål täckt med gummi
Hantera färgSvart
Hantera materialGummi över stål
HuvudfärgSvart
Head Längd3.625 "
HuvudmaterialStål m / gummi
Huvudvikt18 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd12.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypDött slag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudviktAnsiktsdiameterHandleTotal längdHantera färgHantera materialHuvudfärgHead LängdPris
WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, Steel/PVC, 64 Oz Head, 14-3/8 "Length | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Låg kolstål, PVC-lock14.375 "BlåPVC över stålBlå5.25 "512SEK
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Låg kolstål, PVC-lock13.75 "BlåPVC över stålBlå4.875 "403SEK
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Ounce 13-1 / 2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Låg kolstål, PVC-lock13.5 "BlåPVC över stålBlå3.875 "331SEK
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel/pvc 8 Ounce 10-5/8 In | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Låg kolstål, PVC-lock10.625 "BlåPVC över stålBlå3.125 "142SEK
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb stål med gummi | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Stål täckt med gummi16.5 "SvartGummi över stålSvart4.38 "323SEK
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Stål täckt med gummi11.5 "SvartGummi över stålSvart3.25 "179SEK
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Stål täckt med gummi14.875 "SvartGummi över stålSvart5"458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb stål med gummi
241SEK /enhet