Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22UW22 Hammarborr Sds Plus 1 x 18 In | AB7FJT

WESTWARD 22UW22 hammarborr Sds Plus 1 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB7FJT Modell: 22UW22
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.1"
Borrlängd16 "
Antal skärhuvuden4
Total längd18 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
WESTWARD 22UV47 Hammerborr Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "126SEK
WESTWARD 22UV52 Slagborr Sds Plus 3/16 x 12 tum | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "226SEK
WESTWARD 22UV56 Slagborr Sds Plus 1/4 x 6 tum | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "90SEK
WESTWARD 22UV58 Hammerborr Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "223SEK
WESTWARD 22UV61 Hammarborr Sds Plus 5/16 x 12 tum | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "258SEK
WESTWARD 22UV62 Slagborr SD-plussar 3/8 x 6 tum | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "119SEK
WESTWARD 22UV64 Hammerborr Sds Plus 3/8 x 12 tum | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22UW22 hammarborr Sds Plus 1 x 18 tum
856SEK /enhet