Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 tums stål | AB8ADK

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Inch Stål

Finns i lager
Artikel: AB8ADK Modell: 24Z039
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
874SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorsa Pein Hammer
Ansiktsdiameter1 11 / 16 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignIndestructible
Hantera materialVulkaniserat gummi och stål
HuvudfärgHej Vis Orange
Head Längd4.75 "
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt2-1 / 2 lb.
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Total längd16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8205200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddAnsiktsdiameterHantera färgTotal längdHandtag DesignHantera materialHuvudfärgHead LängdPris
WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1 / 2 Lb 16 tum stål | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Svart16 "IndestructibleVulkaniserat gummi och stålHej Vis Orange4 15 / 16 "792SEK
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Glasfiber 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Gul14.5 "RaktGlasfiberSvart5.5 "530SEK
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Glasfiber 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Gul14.5 "RaktGlasfiberSvart5"529SEK
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Glasfiber 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Gul14.5 "RaktGlasfiberSvart4 5 / 16 "414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Inch Stål
874SEK /enhet