Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 28AF75 Spänningstestare 12 till 690v DC 400k ohm | AB8TGE

WESTWARD 28AF75 Spänningstestare 12 till 690v DC 400k ohm

Finns i lager
Artikel: AB8TGE Modell: 28AF75

Få det Maj 8, Onsdag
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelspänningsprovare
Hörbar kontinuitetJa
Grundläggande DC-noggrannhet+/- 3% + 8 siffror
Batterityp(2) AAA
Kalibreringsfrekvens50 till 400 Hz
VisaBakgrundsbelyst LCD med diskret LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)4.5
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • AC-spänningsområde (12 till 600)
    • Auto Ranging (Ja)
    • DC-polaritet (Ja)
    • DC-spänningsområde (12 till 690)
    • Ficklampa (Ja)
    • Beröringsfri spänningsdetektor (Ja)
    • Fasrotation (Ja)
    • Motstånd (400K ohm)
    • Specialfunktioner: Spänningsindikering, Fasrotationstest, Enkelavledningsspänningsdetektering, Kontinuitetstest, Polaritetsdetektering

Produktvarianter

ProduktModellVisaPris
WESTWARD 1EKN4 Spänningstestare 6 Till 24v | AA9PTX 1EKN4LED649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 28AF75 Spänningstestare 12 till 690v DC 400k ohm
676SEK /enhet