Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VU96 Arbor Kolstål | AF9EQD

WESTWARD 29VU96 Arbor kolstål

Finns i lager
Artikel: AF9EQD Modell: 29VU96
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågbom
Passar hålsåg Dia.9/16" to 1-3/16"
MaterialKolstål
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3" L
SkaftformSnabbbyte Hex
Skaftstorlek3 / 8 "
Tråd storlek1 / 2-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)3.61
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207502055

Produktinformation:

    • Ersättningsborr nr: Fabrikat Nr 29VX08

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekTråd storlekPris
WESTWARD 29VU94 Arbor Kolstål | AF9EQB 29VU941 / 4 "1 / 2-2053SEK
WESTWARD 29VU95 Arbor kolstål | AF9EQC 29VU951 / 4 "1 / 2-2057SEK
WESTWARD 29VU98 Arbor Kolstål | AF9EQF 29VU983 / 8 "5 / 8-18194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VU96 Arbor kolstål
65SEK /enhet