AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar

Finns i lager
Artikel: CD6JDC Modell: BB50-CO4R

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
LuftflödeCFM 50
LuftflödeshastighetCFM 50
FlödeskapacitetCFM 79
Antal kopplingar4
Antal tryckmätare2
Antal regulatorer2
Strömförsörjning9V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC
Avlastningstryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Air Systems BB50-CO4R filtrerar inkommande luft från kompressorn för att förse andningsskydd med luft av kvalitet D och övervakar kolmonoxidnivån i luften.

Funktioner:

  • 3-stegsfiltrering med automatisk/manuell dränering idealisk för att servera upp till 4 personer med 99.99 % effektivitet vid 0.01 mikron.
  • Oberoende regulatorer för att tillåta olika andningsskydd och längder på slangar att användas samtidigt.
  • Bör användas i upprätt och stängt läge för att förhindra intern kontaminering.
  • Standard kolmonoxid (CO) flygbolagsmonitor som fungerar på 9V engångsbatterier
  • Externt ljudlarm och ljus för att signalera arbetarna om hög CO-halt.
  • Uttag för fjärrlarm ingår.
  • Point-of-Attachment (POA)-boxar för att utöka användningen av andningsskydd över 300 fot.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kalibrerar man CO-monitorn?

A.

  • Installera CO-kalibreringsgascylinderregulatorn.
  • Vrid regulatorns ratt moturs för att tillåta gas att strömma genom slangen. Kontrollera gasflödet genom slangen med beröring eller ljud.
  • Anslut kontakten till monitorns luftprovsintag.
  • Låt den digitala avläsningen stabilisera sig i 15-30 sekunder.
  • Justera "span"-justeringsskruven (medurs för att öka eller moturs för att minska) tills den digitala avläsningen matchar koncentrationen (ppm) som är tryckt på gascylinderkalibreringen.
  • Stäng av regulatorn och gå igenom "noll"-justeringsproceduren igen. Den digitala avläsningen bör återgå till "00".

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarStrömförsörjningTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flöde, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar | CD7KZL BB100-CO4R49 till 12V/115V AC150 psi43 835 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R andningsbox, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 oberoende regulatorer, 2 kopplingar | CD6JCM BB30-CO2R29V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC120 psi32 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar
36 371 kr /enhet