Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX21 Hole Saw Maintenance Kit 13 Pc | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 Underhållssats för hålsåg 13 st

Finns i lager
Artikel: AF9EQX Modell: 29VX21

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för underhåll
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar13
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/2"
Skaftstorlek7/16 "Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Utbytesbom nr: Nej. 29VU95, 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX21 Underhållssats för hålsåg 13 st
1 188 kr /enhet