Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2AJG9 Kallmejsel, 6 tum, kromvanadinstål | AB8YNP

WESTWARD 2AJG9 Kallmejsel, 6 tum, kromvanadinstål

Finns i lager
Artikel: AB8YNP Modell: 2AJG9

Få det Maj 20, Måndag
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejsel
Hex7 / 16 "
Längd6"
MaterialVanadiumstål i krom med svartoxidfinish
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Industriell kallmejsel lämplig för skärning av stål, brons, smide och gjutjärn, mässing, aluminium och koppar för metallbearbetning och underhåll
    • Krom vanadium stålkonstruktion ger maximal slitstyrka med hög hållfasthet och hållbarhet
    • Svartoxidfinish för nötningsbeständighet och tål hårda industriella vätskor och kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdMaterialTipsstorlekPris
WESTWARD 2AJG6 kallmejsel 1/4 tum x 5 tum | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish1 / 4 "30SEK
WESTWARD 2AJG7 kallmejsel 5/16 tum x 5 tum | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish5 / 16 "28SEK
WESTWARD 2AJG8 kallmejsel 3/8 tum x 5-1 / 2 tum | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish3 / 8 "37SEK
WESTWARD 2AJH1 kallmejsel 5/8 tum x 6-1 / 2 tum | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish5 / 8 "59SEK
WESTWARD 2AJH2 kallmejsel 3/4 tum x 7 tum | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish3 / 4 "59SEK
WESTWARD 2AJH3 Kallmejsel 7/8 tum x 7-1/2 tum | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish7 / 8 "85SEK
WESTWARD 2AJH4 kallmejsel 1 tum x 8 tum | AB8YNU 2AJH43 / 4 "8"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish1"144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2AJG9 Kallmejsel, 6 tum, kromvanadinstål
97SEK /enhet