Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2AJH3 Kallmejsel 7/8 tum x 7-1/2 tum | AB8YNT

WESTWARD 2AJH3 Kallmejsel 7/8 tum x 7-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8YNT Modell: 2AJH3
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejsel
Hex23 / 32 "
Längd7.5 "
MaterialVanadiumstål i krom med svartoxidfinish
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdMaterialTipsstorlekPris
WESTWARD 2AJG6 kallmejsel 1/4 tum x 5 tum | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish1 / 4 "30SEK
WESTWARD 2AJG7 kallmejsel 5/16 tum x 5 tum | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish5 / 16 "28SEK
WESTWARD 2AJG8 kallmejsel 3/8 tum x 5-1 / 2 tum | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish3 / 8 "37SEK
WESTWARD 2AJG9 Kallmejsel, 6 tum, kromvanadinstål | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish1 / 2 "97SEK
WESTWARD 2AJH1 kallmejsel 5/8 tum x 6-1 / 2 tum | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish5 / 8 "59SEK
WESTWARD 2AJH2 kallmejsel 3/4 tum x 7 tum | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish3 / 4 "59SEK
WESTWARD 2AJH4 kallmejsel 1 tum x 8 tum | AB8YNU 2AJH43 / 4 "8"Vanadiumstål i krom med svartoxidfinish1"144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2AJH3 Kallmejsel 7/8 tum x 7-1/2 tum
85SEK /enhet