Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2AJL9 Punch Set 1/16 till 5/16 tum 7 st | AB8YQD

WESTWARD 2AJL9 Roll Pin Punch Set 1/16 till 5/16 tum 7 st

Finns i lager
Artikel: AB8YQD Modell: 2AJL9

Få det Maj 14, Tisdag
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch Set
MaterialKolverktygsstål
Antal bitar7
Storlekar ingår1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
WESTWARD 49A456 Pilotsats Set Alloy Steel 12 Pc | AD6RBD 49A456121/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "1 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2AJL9 Roll Pin Punch Set 1/16 till 5/16 tum 7 st
336SEK /enhet