Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2LXR4 Handkran kolstål 1 / 4-18 | AC2QAJ

WESTWARD 2LXR4 Handtapp Kolstål 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC2QAJ Modell: 2LXR4

Få det Maj 14, Tisdag
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt4
Total längd2.437 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.563 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 2LXR3 Handkran kolstål 1 / 8-27 | AC2QAH 2LXR32.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2LXR4 Handtapp Kolstål 1/4-18
313SEK /enhet