Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2RUR1 Skruvsug # 7 | AC3DUV

WESTWARD 2RUR1 Skruvutdragare #7

Finns i lager
Artikel: AC3DUV Modell: 2RUR1
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
140SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvuttag
Borrstorlek17 / 32 "
Drivstorlek1 / 2 "
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1-1/8 to 1-1/2
Stor änddia.7 / 8 "
MaterialKolstål
Total längd4.125 "
Storlek#7
Liten änddia.19 / 32 "
Avsmalnande längd (in.)2-1/4
TypSpiralflöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2RUR1 Skruvutdragare #7
140SEK /enhet