WESTWARD 31CE51 Rullskåp 34-1/3 tum bredd 19-1/2 tum Djup Svart | AH3BVF

WESTWARD 31CE51 Rullskåp 34-1/3 tum bredd 19-1/2 tum Djup Svart

Finns i lager
Artikel: AH3BVF Modell: 31CE51

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(2) Fast, (2) Vrid med broms
Hjulmaterialpolypropylen
FärgSvart
konfiguration27 "rullskåp, (2.95) 2H, (6.06) 1H, (9.17) 1H
Djup19.5 "
Lådkapacitet66 lb.
LådfärgSvart
LådglasKullager, full förlängning
TullbetygStandardplikt
FinishPulverlackat
MätareKropp: 21, låda: 24
Höjd33 5 / 16 "
Ladda betyg660 lb.
LåssystemEtt lås och nyckeluppsättning
MaterialStål
Antal lådor4
Antal hyllor0
Lagringskapacitet7350 cu. i.
Bredd34 5 / 16 "
ArbetsytmaterialPolypropen, MDF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.36
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHöjdLadda betygPris
WESTWARD 32H852 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACJ 32H852Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H853 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACK 32H853Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H854 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Blå | AC6ACL 32H854Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H855 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACM 32H855Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H856 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACN 32H856Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H857 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H888 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum röd | AC6ADB 32H888Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 31CE51 Rullskåp 34-1/3 tum bredd 19-1/2 tum Djup Svart
5 644 kr /enhet