Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Aluminium Magnetic Anodized | AH3QJT

WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Aluminium Magnetic Anodized

Finns i lager
Artikel: AH3QJT Modell: 32ZU58

Få det Maj 7, Tisdag
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
789SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI-Beam-nivå
Noggrannhet0.075
FärgBlå svart
RammaterialAluminium
Längd24 "
Magnet Typeneodym
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter6
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • Toppläsning: Nej
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
WESTWARD 32ZU57 I-Beam Level Aluminium Bubble Anodized | AH3QJR 32ZU57Blå svart24 "522SEK
WESTWARD 32ZU59 I-Beam Level Aluminium Bubble 48 tum | AH3QJU 32ZU59Blå svart48 "886SEK
WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level Aluminium Bubble Neodymium | AH3QJV 32ZU60Blå svart48 "1 049 kr
WESTWARD 32ZU62 I-Beam Level Aluminium Bubble 72 tum | AH3QJX 32ZU62Blå svart72 "1 529 kr
RFQ
WESTWARD 32ZU64 I-Beam Level Aluminium Bubbla | AH3QJZ 32ZU64Blå / Svart / Vit24 "286SEK
WESTWARD 32ZU65 I-Beam Level Aluminium Neodymium 24 tum | AH3QKA 32ZU65Blå / Svart / Vit24 "710SEK
WESTWARD 32ZU66 I-Beam Level Bubble Anodized | AH3QKB 32ZU66Blå / Svart / Vit48 "812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Aluminium Magnetic Anodized
789SEK /enhet