Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3LE51 Uttag Bit 3/8 Drive T15 Torx | AC9XNH

WESTWARD 3LE51 Socket Bit 3/8 Drive T15 Torx

Finns i lager
Artikel: AC9XNH Modell: 3LE51

Få det Maj 14, Tisdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
BitstilTorx (R)
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
Insättningslängd63 / 64 "
MaterialS2 stål, kromvanadin
Antal poäng6
Total längd1 55 / 64 "
SAE eller metriskSAE
StorlekT15
SockeldjupStandard
TipsstorlekT15
Tips typTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekBitlängdFinishTips typMaterialAntal poängTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 3LE13 Uttag Bit 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-kromTorxS2 stål, kromvanadin61 55 / 64 "SAE171SEK
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-kromPozidrivS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE51SEK
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-kromPozidrivS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE40 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-kromPhillipsS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE44 Uttag Bit 3/8 Drive 3/16 tum Slot | AC9XNA 3LE443 / 16 "-kromSpårS2 stål, kromvanadin11 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE45 Uttag Bit 3/8 Drive 1/4 tum Slot | AC9XNB 3LE451 / 4 "-kromSpårS2 stål, kromvanadin11 55 / 64 "SAE182SEK
WESTWARD 3LE47 Hylsborr 3/8 Drive S1 Fyrkant | AC9XND 3LE47#1-kromFyrkantS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3LE51 Socket Bit 3/8 Drive T15 Torx
50SEK /enhet