Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45CT43 Fettpistol 6000 psi Grå | AH9VXX

WESTWARD 45CT43 Fettpistol 6000 psi Grå

Finns i lager
Artikel: AH9VXX Modell: 45CT43

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
FettshandtagstilSpak
Max. Arbetstryck6000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Tether kapabelInte tether kapabel
RörfärgGrå
RörmaterialMetall
Volym per stroke0.035 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.431
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Fettspridningsmetod: Patron, bulk
    • Strokes Per Oz. : 28.0
    • Variabel stroke / full stroke: full stroke

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdMax. ArbetstryckTether kapabelVerktygslängdRörmaterialPris
WESTWARD 13X046 Fetthandtag för pistolpistol 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)15.5 "Stål1 213 kr
WESTWARD 15F196 Fetthandtag för pistolpistol 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-Stål617SEK
WESTWARD 15F201 Fetthandtag för pistolpistol 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-Stål848SEK
WESTWARD 4BY74 Fetpistol Pistolrör 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)14.375 "Stål505SEK
WESTWARD 4BY75 Fettslang Pistolslang 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)14.375 "Stål1 007 kr
WESTWARD 4BY81 Fettslang Pistolslang 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)15.375 "Stål729SEK
WESTWARD 45CT44 Fettpistol 6000 psi Grå 12 tum | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiInte tether kapabel-Metall1 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45CT43 Fettpistol 6000 psi Grå
1 341 kr /enhet