Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 46A903 Scraper Flexibel 4 x 3-7/8 In | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 skrapa flexibel 4 x 3-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6MDQ Modell: 46A903

Få det Maj 7, Tisdag
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrapa
Bladlängd3.875 "
blad~~POS=TRUNCKolstål
BladetypFlexibelt
Bladbredd4"
FärgSvart / Blå
Handtag DesignErgonomisk
handtag Längd4.75 "
Hantera materialPolypropen / TPR, metallhuvud
Underkategori kniv / skrapaskrapor
Antal kanter1
Total längd8.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialBladlängdblad~~POS=TRUNCTotal längdBladetypBladbreddFärgHandtag DesignPris
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664polypropylen3.75 "Mässing7.25 "Styv, Full Tang1.25 "SvartAvsmalnande116SEK
WESTWARD 13A668 Kittkniv Stiv Full Tang Mässing/pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropylen3.75 "Mässing7.25 "Styv, Full Tang2"SvartAvsmalnande164SEK
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683polypropylen4"Mässing7.5 "Styv, Full Tang1.25 "Svart / BlåErgonomisk181SEK
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang Messing Polypropylen 2in | AA4RBX 13A688polypropylen3.5 "Mässing7"Styv, Full Tang2"SvartAvsmalnande137SEK
WESTWARD 13A689 Kittkniv Stiv Full Tang Mässing Polypropylen 3in | AA4RBY 13A689polypropylen3.5 "Mässing7"Styv, Full Tang3"SvartAvsmalnande252SEK
WESTWARD 13A690 Putty Knife Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polypropen / TPR3.5 "Mässing7"Styv, Full Tang3"Svart / BlåErgonomisk229SEK
WESTWARD 13A691 Böjd polskrapa styvt stål / pp 3 In | AA4RCA 13A691polypropylen3.5 "Kolstål8"Styv, böjd3"SvartAvsmalnande217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 46A903 skrapa flexibel 4 x 3-7/8 tum
166SEK /enhet