Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 46A907 Spackel Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In | AD6MDV

WESTWARD 46A907 Spackel Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD6MDV Modell: 46A907
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpackel
Bladlängd4.25 "
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
BladetypFlexibel, Full Tang
Bladbredd4"
FärgSvart / Blå
Handtag DesignErgonomisk
handtag Längd5"
Hantera materialPolypropen / TPR, metallhuvud
Underkategori kniv / skrapaGips och kittknivar
Antal kanter1
Total längd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialBladlängdblad~~POS=TRUNCTotal längdBladetypBladbreddFärgHandtag DesignPris
WESTWARD 13A662 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang1.25 "SvartAvsmalnande55SEK
WESTWARD 13A663 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.25 "SvartAvsmalnande61SEK
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.5 "SvartAvsmalnande61SEK
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang2"SvartAvsmalnande66SEK
WESTWARD 13A667 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang2"SvartAvsmalnande73SEK
WESTWARD 13A669 Kittkniv Flex Fulltang Stål/trä 1-1/4 | AA4RBK 13A669Trä3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang1.25 "NaturalAvsmalnande91SEK
WESTWARD 13A670 Putty Knife Stiff Steel / wood 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Trä3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.25 "NaturalAvsmalnande96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 46A907 Spackel Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In
174SEK /enhet