Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4FPV5 flexibel magnet Neodymium 24 tum | AD7NVN

WESTWARD 4FPV5 flexibel neodymmagnet 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD7NVN Modell: 4FPV5

Få det Maj 7, Tisdag
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel magnet
Diameter1 / 2 "
Hantera typErgonomiskt utformad, gummi
Längd24 "
Lyftkapacitet5 lb.
MaterialNeodymmagnet är säkrad med tätt kopplat, anaerobt lim.
Pickup längd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
WESTWARD 4FPU8 Flexibel magnet Neodym 20 In | AD7NVH 4FPU820 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4FPV5 flexibel neodymmagnet 24 tum
125SEK /enhet