Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LVT3 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD8RAG

WESTWARD 4LVT3 Round Point Shovel 48 In.handtag 14 Ga.

Finns i lager
Artikel: AD8RAG Modell: 4LVT3

Få det Maj 6, Måndag
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRundpunktsspade
Bladlängd9.75 "
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypStängt tillbaka
Bladbredd9"
Mätare14 ga
Hantera färgNatural
handtag Längd48 "
Hantera materialAsh
Hantera typRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3805
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)148.59
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdBladetypBladbreddHantera färghandtag LängdHantera materialHantera typPris
WESTWARD 12V170 Rundpunktsspade 27 tums handtag 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Framåt steg8.25 "Natural27 "GlasfiberD-grepp769SEK
WESTWARD 1WG31 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AB3ZQQ 1WG3111.5 "Framåt steg, utökat bladuttag8.5 "Natural48 "AshRakt626SEK
WESTWARD 1WG33 Rundpunktsspade 30 tums handtag 14 Ga. | AB3ZQT 1WG3311.75 "Framåt steg, utökat bladuttag8.5 "Natural30 "TräD-grepp451SEK
WESTWARD 3YU82 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD3FKG 3YU8211 "Framåt steg9"Gul48 "GlasfiberRakt788SEK
WESTWARD 4LVT2 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD8RAF 4LVT211 "Öppen8.75 "Natural48 "AshRakt666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LVT3 Round Point Shovel 48 In.handtag 14 Ga.
894SEK /enhet