WESTWARD 1WG31 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AB3ZQQ

WESTWARD 1WG31 Round Point Spade 48 In.handtag 14 Ga.

Finns i lager
Artikel: AB3ZQQ Modell: 1WG31

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRundpunktsspade
Bladlängd11.5 "
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypFramåt steg, utökat bladuttag
Bladbredd8.5 "
Mätare14 ga
Hantera färgNatural
handtag Längd48 "
Hantera materialAsh
Hantera typRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdBladetypBladbreddHantera färghandtag LängdHantera materialHantera typPris
WESTWARD 12V170 Rundpunktsspade 27 tums handtag 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Framåt steg8.25 "Natural27 "GlasfiberD-grepp769SEK
WESTWARD 1WG33 Rundpunktsspade 30 tums handtag 14 Ga. | AB3ZQT 1WG3311.75 "Framåt steg, utökat bladuttag8.5 "Natural30 "TräD-grepp451SEK
WESTWARD 3YU82 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD3FKG 3YU8211 "Framåt steg9"Gul48 "GlasfiberRakt788SEK
WESTWARD 4LVT2 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD8RAF 4LVT211 "Öppen8.75 "Natural48 "AshRakt666SEK
WESTWARD 4LVT3 Rundpunktsspade 48 handtag 14 Ga. | AD8RAG 4LVT39.75 "Stängt tillbaka9"Natural48 "AshRakt894SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1WG31 Round Point Spade 48 In.handtag 14 Ga.
626SEK /enhet