Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LXG7 Slaguttag 1/2 tums enhet 1 tum 6st | AD8RKC

WESTWARD 4LXG7 Impact Socket 1/2 Inch Drive 1 Inch 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RKC Modell: 4LXG7
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd2 53 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1"
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3686
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 4LXG3 Sockeluttag 1/2 tums drivenhet 1-1/16 tum 6 punkter | AD8RJZ 4LXG3SvartSlaguttagChrome Molybden Steel2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Djup152SEK
WESTWARD 4LXG5 Slaguttag 1/2 tum Drive 1-1 / 8in 6pts | AD8RKB 4LXG5SvartSlaguttagChrome Molybden Steel2 53 / 64 "SAE1.125 "Djup163SEK
WESTWARD 4LXG9 Slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6 delar | AD8RKD 4LXG9SvartSlaguttagChrome Molybden Steel2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Djup95SEK
WESTWARD 4LXH1 Slaguttag 1/2 tum Drive 10mm 6st | AD8RKE 4LXH1SvartSlaguttagChrome Molybden Steel3 5 / 16 "metrisk10Djup83SEK
WESTWARD 4LXH3 Slaguttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6st | AD8RKF 4LXH3SvartSlaguttagChrome Molybden Steel3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Djup99SEK
WESTWARD 4LXH5 Slaguttag 1/2 tum Drive 1-1 / 4in 6pts | AD8RKG 4LXH5SvartSlaguttagChrome Molybden Steel3 5 / 64 "SAE1.25 "Djup180SEK
WESTWARD 4LXH7 Slaguttag 1/2 tum Drive 11mm 6pts | AD8RKH 4LXH7SvartSlaguttagChrome Molybden Steel3 5 / 16 "metrisk11Djup85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LXG7 Impact Socket 1/2 Inch Drive 1 Inch 6pts
128SEK /enhet