Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LXW9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 4.5 mm 6pts | AD8RNP

WESTWARD 4LXW9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RNP Modell: 4LXW9
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd1-11 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek4.5mm
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 4LXV7 Slaguttag 1/4 tums enhet 1/2 tum 6 delar | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Djup43SEK
WESTWARD 4LXV8 Slaguttag 1/4 tums enhet 1/4 tum 6st | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Djup43SEK
WESTWARD 4LXV9 Sockeluttag 1/4 tums drivenhet 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "metrisk10Djup62SEK
WESTWARD 4LXW1 Slaguttag 1/4 tum Drive 11 / 32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Djup50SEK
WESTWARD 4LXW2 Slaguttag 1/4 tum Drive 11mm 6st | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "metrisk11Djup13SEK
WESTWARD 4LXW3 Slaguttag 1/4 tum Drive 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "metrisk12 "Djup52SEK
WESTWARD 4LXW4 Slaguttag 1/4 tum Drive 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "metrisk13Djup63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LXW9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6pts
31SEK /enhet