Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LZD1 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2

Finns i lager
Artikel: AD8TBE Modell: 4LZD1
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivrutin för stötsocket
Bitlängd3 / 8 "
Drivstorlek3 / 8 "
Finisholjad
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekFinishPris
WESTWARD 4LZF1 Sockelbitsdrivning 1/2 drivenhet 2 L | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Svartoxid94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LZD1 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2
127SEK /enhet