Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LZE8 Sockelbitdrivare 1/2 Drivenhet 2 L | AD8TBX

WESTWARD 4LZE8 Slaghylsa Bit Driver 1/2 Drive 2 L

Finns i lager
Artikel: AD8TBX Modell: 4LZE8
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivrutin för stötsocket
Bitlängd1 / 4 "
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvartoxid
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0976
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishPris
WESTWARD 4LZC8 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TBC 4LZC83 / 8 "oljad123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LZE8 Slaghylsa Bit Driver 1/2 Drive 2 L
99SEK /enhet