Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 54PP44 Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 13 Inch Overall Length, Offset | CU9ZTG

WESTWARD 54PP44 Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 13 Inch Overall Length, Offset

Finns i lager
Artikel: CU9ZTG Modell: 54PP44

Få det Maj 22, Onsdag
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSlutstilFinishKompenseraTotal längdReverseringSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 1LCT8 Spärrkombinationsnyckel 7/8 tum x lång | AB2DNR 1LCT8--Full polsk0 grader13 "NejSAE7 / 8 "467SEK
WESTWARD 35Z093 Spärrkombinationsnyckel Dubbel 14mm 12 Pt | AC6QNJ 35Z093--Full polsk0 grader7.5 "Nejmetrisk14mm273SEK
WESTWARD 20VL21 Spärrkombinationsnyckel Metrisk 9mm | AF7DFY 20VL21--Kromplätering0 grader5.875 "Nejmetrisk9300SEK
WESTWARD 54DG26 Spärrkombinationsnyckelsats, SAE, 12 poäng, 15 delar | AX3MHC 54DG2615-Full polsk0 grader-NejSAE-3 289 kr
WESTWARD 54DG28 Spärrkombinationsnyckelsats, SAE, 12 poäng, 13 delar | AX3MHK 54DG2813-Full polsk0 grader-NejSAE-4 107 kr
WESTWARD 54PN48 Spärrkombinationsnyckel, 12 punkter, metrisk, 8 mm huvudstorlek | AX3MKB 54PN48--Full polsk0 grader5.5 "Nejmetrisk-172SEK
WESTWARD 54PP37 Spärrkombinationsnyckel, 12 punkter, SAE, 1/2" huvudstorlek | AX3MKD 54PP37--Full polsk15 grader7"JaSAE-319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54PP44 Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 13 Inch Overall Length, Offset
670SEK /enhet