Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5PXL5 Handkran Set High Speed ​​Steel 5/8-11 H3 Limit - paket med 3 | AE6CZF

WESTWARD 5PXL5 handkranset höghastighetstål 5/8-11 H3 Limit - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AE6CZF Modell: 5PXL5
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
2 724 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Tap Set
Mått typFraktionerad
FinishNej
Flutes4
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar3
Total längd3 13 / 16 "
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilGenerell mening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNC
TypFraktionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekMått typFlutesgäng~~POS=TRUNCGängtypTypAntal flöjtTotal längdförp. Antal.Pris
WESTWARD 5PXJ9 Handkranuppsättning 3 delar höghastighetsstål # 6-32 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYN 5PXJ9#6Maskinskruv311 / 16 "UNCAntal32"3562SEK
WESTWARD 5PXK0 Handkranuppsättning 3-delars höghastighetsstål # 8-32 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCAntal-2.125 "3621SEK
WESTWARD 5PXK1 Handkran Set High Speed ​​Steel # 10-24 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYQ 5PXK1#10Maskinskruv47 / 8 "UNCAntal42.375 "3616SEK
WESTWARD 5PXK2 Handkran Set High Speed ​​Steel # 10-32 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYR 5PXK2#10Maskinskruv47 / 8 "UNFAntal42.375 "3604SEK
WESTWARD 5PXK3 Handtappsats Höghastighetsstål 1/4-20 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "Fraktionerad41"UNCFraktionerad42.5 "3238SEK
WESTWARD 5PXK5 Handkran Set High Speed ​​Steel 5 / 16-18 H3 Limit - Förpackning med 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCFraktionerad-2 23 / 32 "3822SEK
WESTWARD 5PXK7 Handkran Set High Speed ​​Steel 3/8-16 H3 Limit - paket med 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "Fraktionerad41.25 "UNCFraktionerad42 15 / 16 "3884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5PXL5 handkranset höghastighetstål 5/8-11 H3 Limit - paket med 3
2 724 kr /packa