WESTWARD 5TCT9 Oljepump Luftpumpförhållande 3 1 16 Gal | AE6JNB

WESTWARD 5TCT9 Oljepump Air Op Pump Ratio 3 1 16 Gal

Finns i lager
Artikel: AE6JNB Modell: 5TCT9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepump
Luftintag1/4 FNPT
Luftmotorstorlek2.5 In.
Förbrukning @ 100 PSI5 cfm
Behållarstorlek16 gal.
Vätskeutloppsgänga (in.)3/4 MNPT
Max. Luftinlopp (PSI)115
Max. Produktion7.5 gpm
Min. Luftintagstryck70
Utloppstryck max. (PSI)345
Pumpförhållande3:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)7.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9435
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)128.27
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekProduktionTypPris
WESTWARD 21EM06 Oljepump 2 tum bultmutter | AB6FZU 21EM06-Upp till 26 oz./strokeVertikal547SEK
WESTWARD 21EM38 Oljepump 5 Gallon 28.75 tum | AB6GBD 21EM38-Upp till 1.9 oz./stroke-593SEK
WESTWARD 5TCU1 Oljepump Air Op Pump Ratio 3 1 275 Gal | AE6JND 5TCU1275 gal.-Flygdriven8 721 kr
WESTWARD 5TCU3 Förhållande oljepump Luftpump 5 1 16 Gal | AE6JNF 5TCU316 gal.-Flygdriven9 449 kr
WESTWARD 5TCU4 Oljepumpens luftdrivna förhållande 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Flygdriven11 806 kr
WESTWARD 5TCU5 Oljepumpens luftförhållande 5 1 275 Gal | AE6JNH 5TCU5275 gal.-Flygdriven9 637 kr
WESTWARD 5TCU8 växellådsoljepump, handdriven pump, 5 gal. Behållarstorlek | CJ2HEU 5TCU8---2 931 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TCT9 Oljepump Air Op Pump Ratio 3 1 16 Gal
8 133 kr /enhet