Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TWF9 Spiralpunktskran #6-32 2 Flöjt Ticn H3 | AE6LWP

WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3

Finns i lager
Artikel: AE6LWP Modell: 5TWF9
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2"
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Storlek#6
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
WESTWARD 5TWG1 Spiral Point Tap # 10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC266SEK
WESTWARD 5TWG2 Spiralpunktskran #10-32 2 Flöjt Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF260SEK
WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1 / 4-28 2 flöjt Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF88SEK
WESTWARD 5TWG9 Spiral Point Tap 1 / 2-13 3 flöjt Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TWF9 Spiral Point Tap #6-32 2 Flute Ticn H3
241SEK /enhet