Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TWG2 Spiralpunktskran #10-32 2 Flöjt Ticn H3 | AE6LWT

WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3

Finns i lager
Artikel: AE6LWT Modell: 5TWG2
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
WESTWARD 5TWF9 Spiralpunktskran #6-32 2 Flöjt Ticn H3 | AE6LWP 5TWF922"320.141 "#611 / 16 "UNC241SEK
WESTWARD 5TWG1 Spiral Point Tap # 10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC266SEK
WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Tap 1 / 4-28 2 flöjt Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF88SEK
WESTWARD 5TWG9 Spiral Point Tap 1 / 2-13 3 flöjt Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3
260SEK /enhet