Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PRT2 Parabolic Jobber Borrkrona Höghastighetstål Tenn #34 | AF2AWT

WESTWARD 6PRT2 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn #34

Finns i lager
Artikel: AF2AWT Modell: 6PRT2

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParabolisk jobbborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.111 "
Mått typTrådstorlek
FinishTiN-belagd
Flöjlängd1.5 "
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.625 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.111 "
Storlek#34

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.228 "#113SEK
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #2 | AF2AVH 6prn00.221 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.221 "#2136SEK
WESTWARD 6PRN1 Parabolborrborr höghastighets ståltenn # 3 | AF2AVJ 6prn10.213 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.213 "#312SEK
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #4 | AF2AVK 6prn20.209 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.209 "#4120SEK
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #5 | AF2AVL 6prn30.205 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.205 "#5120SEK
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #6 | AF2AVM 6prn40.204 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.204 "#612SEK
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #7 | AF2AVN 6prn50.201 "Trådstorlek2.437 "3.625 "0.201 "#7160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PRT2 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn #34
5SEK /enhet