Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ER80SD2-045-02 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28 | AF6QKD 20AP76

WESTWARD ER80SD2-045-02 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28

Finns i lager
Artikel: AF6QKD Modell: ER80SD2-045-02Korsreferens: 20AP76
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
310SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyllnadsmetall
AWS-klassificeringER80SD2
Behållarstorlek2 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.045 "
MaterialLåglegerat stål
Draghållfasthet80,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7229909000

Produktinformation:

    • Undermärke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterDraghållfasthetPris
WESTWARD ER90SB3-035-11 Filler Metal 0.035 tum AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86 ER90SB3-035-1111 lb.0.035 "90,000 PSI1 745 kr
WESTWARD ER90SB3-035-33 Filler Metal 0.035 tum AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87 ER90SB3-035-3333 lb.0.035 "90,000 PSI4 850 kr
WESTWARD ER90SB3-045-11 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88 ER90SB3-045-1111 lb.0.045 "90,000 PSI1 691 kr
WESTWARD ER90SB3-045-33 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 lb.0.045 "90,000 PSI4 475 kr
WESTWARD ER80SB2-035-11 Filler Metal 0.035 tum AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 lb.0.035 "80,000 psi1 545 kr
WESTWARD ER80SB2-035-33 Filler Metal 0.035 tum AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 lb.0.035 "80,000 psi4 044 kr
WESTWARD ER80SB2-045-11 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 lb.0.045 "80,000 psi1 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER80SD2-045-02 Filler Metal 0.045 tum AWS A5.28
310SEK /enhet