Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT15016GTT15015G Planet Gear Carrier Med stift, #26 | CU9YVT 45P427

WESTWARD TT15016GTT15015G Planet Gear Carrier med stift, #26

Finns i lager
Artikel: CU9YVT Modell: TT15016GTT15015GKorsreferens: 45P427

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelnål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
WESTWARD TT12008G Pin | AH9XUQ 45R161 TT12008G14SEK
WESTWARD TTR4420430G Pin | AH9XWU 45R359 TTR4420430G121SEK
WESTWARD TTRB44204K30G Pin | AH9XXW 45R387 TTRB44204K30G122SEK
WESTWARD 31NG29 ankarstift, 6 x 1 tums storlek, stål, grå, 500pk | CH9PGG 31NG29500848SEK
WESTWARD 31NG31 ankarstift, 6 x 1 tum, stål, grå, 75pk | CJ3LYH 31NG3175166SEK
WESTWARD TT1004968G Friktionsstift, 2YRF8, 2 PK | CU9YMJ 45R171 TT1004968G22SEK
WESTWARD TT23225G Styrstift, 2YRH2 | CU9YNN 45N638 TT23225G12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT15016GTT15015G Planet Gear Carrier med stift, #26
86SEK /enhet