Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34365.009.0050 Nitbricka, Zinkfyrkant, 3/32 X 1/2 Storlek, 500Pk | AE4XAJ 5NNT3

WESTWARD U34365.009.0050 Nitbricka, Zink Square, 3/32 X 1/2 Storlek, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAJ Modell: U34365.009.0050Korsreferens: 5NNT3
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
Finishzink
Inuti Dia.3 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 / 2 "
FormaFyrkant
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8356
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34365.009.0050 Nitbricka, Zink Square, 3/32 X 1/2 Storlek, 500Pk
266SEK /packa