Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON W216875 fyrkantig flaska 8 uns PK24 | AJ2DHZ 48H777

WHEATON W216875 Fyrkantig flaska 8 uns PK24

Finns i lager
Artikel: AJ2DHZ Modell: W216875Korsreferens: 48H777
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
1 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialTyp III Soda Lime Glass
Kapacitet8 oz.
StängningJa
StängningsfärgVit klar
Stängningsmaterialpolypropylen
Djup56mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek43-400 mm
FormaFyrkant
Bredd56mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)14.45
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)24.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupGrundmaterialKroppsfärgMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 278 kr
WHEATON W216801 Boston Round Bottle 2 uns PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass808SEK
WHEATON W216802 Boston Round Bottle 4 uns PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass917SEK
WHEATON W216803 Boston Round Bottle 8 uns PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston Round Bottle 16 uns PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass715SEK
WHEATON W216805 Boston rund flaska 32 uns PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 009 kr
WHEATON W216806 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W216875 Fyrkantig flaska 8 uns PK24
1 366 kr /enhet