Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 15474 Handkran M4 x 0.7 Tenn | AA6GRJ 13X380

WIDIA 15474 Handkran M4 x 0.7 tenn

Finns i lager
Artikel: AA6GRJ Modell: 15474Korsreferens: 13X380
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishTenn
Listnummer2353
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.125 "
Tonhöjd0.70mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.0.168 "
StorlekM4
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 19918 Handkran M12 x 1.75 Gänga, TiN, 4 räfflor | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD31000.367 "M121 21 / 32 "553SEK
WIDIA 19916 Handkran M10 x 1.5 Tenn | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M101.25 "299SEK
WIDIA 19913 Handkran M8 x 1.25 Tenn | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "252SEK
WIDIA 19910 Handkran M6 x 1 Tenn | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"234SEK
WIDIA 19907 Handkran M5 x 0.8 Gänga TiN, 4 räfflor, D4 | AA3VMW 11W672 199072.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 15474 Handkran M4 x 0.7 tenn
210SEK /enhet