Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19934 Spiralflöjtekran M6x1 Tenn | AA3VMH 11W660

WIDIA 19934 Spiral Flute Tap M6x1 Tenn

Finns i lager
Artikel: AA3VMH Modell: 19934Korsreferens: 11W660
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTenn
Listnummer2364
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.0.255 "
StorlekM6
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
WIDIA 19940 Spiralflöjttapp M12x1.75 Tenn | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Botten753SEK
WIDIA 19939 Spiralflöjttapp M12x1.75 Tenn | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD31000.367 "M12Kontakt749SEK
WIDIA 19938 Spiralflöjttapp M10x1.5 Tenn | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Botten428SEK
WIDIA 19937 Spiralflöjttapp M10x1.5 Tenn | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M10Kontakt461SEK
WIDIA 19936 Spiralflöjttapp M8x1.25 Tenn | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Botten369SEK
WIDIA 19935 Spiralflöjtekran M8x1.25 Tenn | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Kontakt369SEK
WIDIA 19933 Spiralflöjttapp M6x1 Tenn | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Kontakt319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19934 Spiral Flute Tap M6x1 Tenn
299SEK /enhet