Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 4AN205020 Square End Mill, Carbide, Single End, 3/16 Inch Milling Dia | CV2YZZ 48HM18

WIDIA 4AN205020 Square End Mill, Carbide, Single End, 3/16 Inch Milling Dia

Finns i lager
Artikel: CV2YZZ Modell: 4AN205020Korsreferens: 48HM18

Få det Maj 15, Onsdag
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 7N2200400RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.40 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXC 48KC30 7N2200400RJ811SEK
WIDIA 7N2200410RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.40 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXD 48KC32 7N2200410RJ824SEK
WIDIA 7N2200500RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.50 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXE 48KC34 7N2200500RJ805SEK
WIDIA 7N2200510RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.50 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXF 48KC36 7N2200510RJ827SEK
WIDIA 7N2200520RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.50 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXG 48KC38 7N2200520RJ809SEK
WIDIA 7N2200620RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.60 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXH 48KC44 7N2200620RJ795SEK
WIDIA 7N2200610RJ Fyrkantsfräs, hårdmetall, enkelände, 0.60 mm fräsdiameter, 2 räfflor | CV2YXJ 48KC42 7N2200610RJ809SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 4AN205020 Square End Mill, Carbide, Single End, 3/16 Inch Milling Dia
802SEK /enhet