Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5357263 Spiral Point Tap #4-40unc Black Oxide | AA3VJG 11W569

WIDIA 5357263 Spiral Point Tap #4-40unc Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA3VJG Modell: 5357263Korsreferens: 11W569
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishSvartoxid
Listnummer8301
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd1.875 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Black Oxide | AA3VGZ 11W536 5367075UNF34 11 / 16 "14H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "1 965 kr
WIDIA 5367068 Spiral Point Tap 7/8-9unc Black Oxide | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "2 144 kr
WIDIA 5365803 Spiral Point Tap # 12-28unf Black Oxide | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "271SEK
WIDIA 5365800 Spiral Point Tap # 12-24unc Black Oxide | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "270SEK
WIDIA 5365769 Spiral Point Tap # 8-36unf Black Oxide | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "245SEK
WIDIA 5365706 Spiral Point Tap # 6-40unf Black Oxide | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "247SEK
WIDIA 5357275 Spiral Point Tap # 4-48unf Black Oxide | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5357263 Spiral Point Tap #4-40unc Black Oxide
292SEK /enhet