Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E | AB3YDV 1W216

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E

Finns i lager
Artikel: AB3YDV Modell: 5366132Korsreferens: 1W216
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
877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishSvartoxid
Listnummer8301
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3.593
Tonhöjd12
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC63 / 64 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 5357285 Spiral Point Tap # 6-32unc Black Oxide | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "238SEK
WIDIA 5365743 Spiral Point Tap # 8-32unc Black Oxide | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "243SEK
WIDIA 5365763 Spiral Point Tap # 10-32unf Black Oxide | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "243SEK
WIDIA 5365806 Spiral Point Tap 1 / 4-20unc Svartoxid | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "269SEK
WIDIA 5365829 Spiral Point Tap 1 / 4-28unf Black Oxide | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "270SEK
WIDIA 5365931 Spiral Point Tap 5/16-18unc Black Oxide | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "294SEK
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf Black Oxide | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E
877SEK /enhet