Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Plåt | AA3VGX 11W533

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tenn

Finns i lager
Artikel: AA3VGX Modell: 5366138Korsreferens: 11W533

Få det Maj 8, Onsdag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTenn
Listnummer8301T
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3.593
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Storlek9 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC63 / 64 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
WIDIA 5364725 Spiral Point Tap 1-8unc Plåt | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC3 875 kr
WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Plåt | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC2 028 kr
WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9/16-12unc Plåt | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tenn
843SEK /enhet