Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40295 Carbide Bur Cylindrisk kula näsa 5/16 | AE9LDG 6KJE1

WIDIA M40295 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16

Finns i lager
Artikel: AE9LDG Modell: M40295Korsreferens: 6KJE1
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal68,000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk bollnäsa
HandelsnummerSC-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
WIDIA M40299 Hårdmetallbur Cylindrisk kulans näsa 1/2 tum | AE9LDH 6KJE2 M402991 / 2 "1"50,0002.75 "StålSC-5725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40295 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 5/16
427SEK /enhet