Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA VSM17D100Z02C100XD17L450 Indexable Square End Mill, 1 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1 Inch Shank Dia | CV2KNW 274HT1

WIDIA VSM17D100Z02C100XD17L450 Indexable Square End Mill, 1 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1 Inch Shank Dia

Finns i lager
Artikel: CV2KNW Model: VSM17D100Z02C100XD17L450Korsreferens: 274HT1
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
5 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA 12393051200 Indexerbar profileringsändfräs, 1-1/2 tum Max. Skärdiameter, 29.20 mm total längd | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill8 521 kr
WIDIA 12393051800 Vändfräs för profilering, 29.20 mm total längd | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill11 366 kr
WIDIA VXF032Z03M16XD12 Vändfräs för profilering, 32 mm Max. Skärdiameter, gängad, 29 mm skaftdiameter | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill5 440 kr
WIDIA WSSEM12503RH vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4 tums totallängd | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill9 230 kr
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 Vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4 tums totallängd | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill6 486 kr
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 Indexerbar profileringsändfräs, rak, 1 tums skaftdiameter, 4.3000 2 tum totallängd | CV274KFT 4LUXNUMX VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill6 890 kr
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 Vändfräs för profilering, rak, 1 tums skaftdiameter, 4.3000 2 tum totallängd | CV274KFU 6LUXNUMX VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill7 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA VSM17D100Z02C100XD17L450 Indexable Square End Mill, 1 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1 Inch Shank Dia
5 200 kr /enhet