Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKINS 34-35XL Dammsugare 3/4 tum Fnpt x Fnpt | AB6WKN 22N561

WILKINS 34-35XL Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB6WKN Modell: 34-35XLKorsreferens: 22N561

Få det Maj 8, Onsdag
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
991SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd2 15 / 16 "
MaterialGjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen
Max. Tryck125 psi
SealBunanitril
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdMaterialStorlekBreddPris
WILKINS 12-35XL Dammsugare 1/2 tum Fnpt x Fnpt | AB6WKM 22N560 12-35XLFNPT x FNPT2.5 "Gjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen1 / 2 "1 5 / 16 "947SEK
WILKINS 1-35XL Dammsugare 1 tum Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKP 22N562 1-35XLFNPT x FNPT2 5 / 16 "Gjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen1"1.62 "1 317 kr
WILKINS 114-35XL Dammsugare 1-1 / 4 tum Fnpt x Fnpt | AB6WKQ 22N563 114-35XLFNPT x FNPT4.5 "Gjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen1.25 "2"2 457 kr
WILKINS 112-35XL Dammsugare 1-1 / 2 tum Fnpt x Fnpt | AB6WKR 22N564 112-35XLFNPT x FNPT4.875 "Gjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen1.5 "2.25 "2 933 kr
WILKINS 2-35XL Dammsugare 2 tum Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKT 22N565 2-35XLFNPT x FNPT5 9 / 16 "Gjuten mässing, gjuten brons, silikon, ultem, polypropen2"2.75 "5 008 kr
WILKINS BFP-9 Dammsugare 3/4 tum Ght | AB6WKU 22N566 BFP-9GHT1.25 "Mässing, rostfritt stål3 / 4 "1 5 / 16 "157SEK
WILKINS BFP-8F Dammsugare 3/4 tum Ght | AB6WKV 22N567 BFP-8FGHT1.625 "Mässing, Rostfritt stål, Acetal3 / 4 "1 15 / 16 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKINS 34-35XL Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt x Fnpt
991SEK /enhet