Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON TOOLS 540A-14 C-klämvagn 14 tum 3-3/4 djup | AA8JWB 18G743 / 22009

WILTON TOOLS 540A-14 C-klämma vagn 14 tum 3-3/4 djup

Finns i lager
Artikel: AA8JWB Modell: 540A-14Korsreferens: 18G743 / 22009

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-klämma
StädFlat
KroppsfärgSvart
KroppsfinishPulverlackat
Body MaterialGjutjärn
KlämtypGjutjärn
Klämtryck2850 lb.
FärgSvart
TullbetygRegelbunden tjänst
FinishPulverlack
RamarGjutjärn
Lastkapacitet2850 lb.
Max. Öppning14 "
Min. Öppning0"
Min. Bevisstest (Lb.)2850
Antal bitar1
VadderaSmooth
SkruvarStål
Storlek14 "
SpindelfinishSvartoxid
SpindlarSvartoxid
VridkuddeStål
Halsdjup3-3 / 4 "
TypVagn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekStädKroppsfärgHalsdjupTypBody MaterialKlämtypFärgPris
WILTON TOOLS 110 C-klämma Heavy Duty Smidd 10 tum 2-7 / 8 Djup | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlatGrå2-7 / 8 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå5 755 kr
WILTON TOOLS 112 C-klämma Heavy Duty Smidd 12 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlatGrå2-15 / 16 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå7 039 kr
WILTON TOOLS 802 C-klämma Regular Duty 2 Tum 1-13/16 Djup | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlatSvart1-13 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart371SEK
WILTON TOOLS 803 C-klämma Regular Duty 3 Tum 1-15/16 Djup | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlatSvart1-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart486SEK
WILTON TOOLS 804 C-klämma Regular Duty 4 tum 2-5 / 16 Djup | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlatSvart2-5 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart764SEK
WILTON TOOLS 806 C-klämma Regular Duty 6 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlatSvart2-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 265 kr
WILTON TOOLS 808 C-klämma Regular Duty 8 tum 3-7 / 16 Djup | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlatSvart3-7 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 540A-14 C-klämma vagn 14 tum 3-3/4 djup
1 942 kr /enhet