Winsmith E26MWNS 40:1 56C/140TC hastighetsreducerare är en mekanisk anordning utformad för att minska rotationshastigheten för en ingående motor eller motor samtidigt som dess vridmoment ökar. Det används i tillverkning, transportörsystem, livsmedelsbearbetning och industriella applikationer där exakt kontroll av maskinhastighet och kraftöverföring är avgörande. Det möjliggör effektiv maskindrift, säkerställer optimal prestanda och förlänger utrustningens livslängd genom att minska slitaget.
Funktioner:
- Denna reducerare kan effektivt hantera olika motoreffektnivåer och kan leverera en betydande rotationskraft för att driva maskiner effektivt.
- Den har en ingående axel med en diameter på 7/8 tum, vilket ger ett robust gränssnitt för motorintegration.
- Denna reducerare erbjuder en C-face-ingångstyp för säker och pålitlig anslutning till kompatibla motorer.
- Den har en ihålig utgående axeltyp med en diameter på 1-1/4 tum och en längd på 3-1/8 tum, vilket möjliggör mångsidiga kopplingsalternativ.
- Denna Winsmith-reducerare ger ett utväxlingsförhållande på 40:1 och omvandlar effektivt höghastighetsinmatning till lägre hastighet och högt vridmoment.
- Den har ett centrummått från bas till skaft på 3.13 tum, vilket möjliggör flexibilitet vid installation och inriktning.
- Den har dessutom ett hållbart gjutjärnshölje för ökad livslängd och motståndskraft mot miljöfaktorer.
- Denna Winsmith-reducerare inkluderar smörjning med Mobil Glygoyle 460 för att säkerställa smidig drift och minimala underhållskrav.
Kompatibla tillbehör:
- Winsmith E26WB Monteringsplatta: Den är idealisk för att säkert och bekvämt fästa en hastighetsreducerare på en monteringsyta, förenkla installationen och säkerställa stabilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad ska man tänka på när man väljer och använder ett luftkompressorsystem?
A. Prioritera kompressorer med variabel hastighet (VSD), som justerar effekten för att matcha efterfrågan, vilket minskar energiförbrukningen under perioder med låg efterfrågan. Implementera läckagedetektering och korrigeringsprogram och säkerställ ett välskött system för att optimera effektiviteten. Överväg värmeåtervinningssystem för att återanvända spillvärme för andra industriella processer, vilket förbättrar hållbarheten.
F. Hur hjälper denna hastighetsreducerare vid maskindrift?
S. Det minskar ingångshastigheten samtidigt som det ökar vridmomentet, vilket optimerar maskinens prestanda.
F. Kan jag använda denna hastighetsreducerare med olika motorstorlekar och konfigurationer?
S. Ja, den är utformad för att rymma en motorramsbeteckning på 56C/140TC, vilket gör den anpassningsbar till olika motorstorlekar och konfigurationer.
F. Vilken typ av växel använder denna hastighetsreducerare?
S. Den har en snäckväxeldesign för effektiv kraftöverföring och exakt hastighetsminskning.
F. Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer denna Winsmith hastighetsreducerare?
A. Viktiga faktorer inkluderar applikationskrav, utväxling, motorkompatibilitet, monteringsorientering, axelspecifikationer, överhängande lastkapacitet, miljöförhållanden och smörjning.